FANDIS SPA - FAD005339.00001 FPF12KUG-100 GRUPPO FILTRO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056666672831
Codice prodotto
FAD005339.00001
Cod. produttore
005339.00001
Produttore
FAD
Gruppo filtro "FPF" con flusso d'aria dall'esterno verso l'interno dell'involucro. Grazie al particolare design risponde alle esigenze di compattezza e rapidità di installazione tipiche delle moderne apparecchiature. Caratterizzato da un basso profilo esterno, da un sistema di montaggio a scatto con ganci elastici e da una guarnizione di tenuta premontata che consente di ottenere una protezione alla polvere e all'acqua. Montaggio senza viti in aperture di forma quadrata come da schema di foratura; spessore della lamiera compreso tra 1,5 e 2,2 mm; eventuale fissaggio attraverso viti a testa svasata non fornite. Parti plastiche in PC/ABS, guarnizione di tenuta in schiuma poliuretanica posizionata a macchina. Panno filtro in fibre sintetiche termolegate a struttura progressiva, classe di filtrazione G3 secondo EN 779.



