FANDIS SPA - FAD005335.00001 FPF12KUD24BR-110 GR FILTRO CON VENT 24 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 60 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449075388935
Codice prodotto
FAD005335.00001
Cod. produttore
005335.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
60 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
71 mm
Potenza nominale:
9.6 W
Emissione di rumore:
42.5 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035