pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005157.00001 FPF08KU230B-110 GR FILTRO CON VENT 230 V

FANDIS SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 23 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 105 mm

  • Larghezza - 105 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056666672589

Codice prodotto

FAD005157.00001

Cod. produttore

005157.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

23 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

105 mm

Larghezza:

105 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

67 mm

Potenza nominale:

10 W

Emissione di rumore:

33 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

Gruppo filtro "FPF" con flusso d'aria dall'esterno verso l'interno dell'involucro. Grazie al particolare design risponde alle esigenze di compattezza e rapidità di installazione tipiche delle moderne apparecchiature. Caratterizzato da un basso profilo esterno, da un sistema di montaggio a scatto con ganci elastici e da una guarnizione di tenuta premontata che consente di ottenere una protezione alla polvere e all'acqua. Montaggio senza viti in aperture di forma quadrata come da schema di foratura; spessore della lamiera compreso tra 1,5 e 2,2 mm; eventuale fissaggio attraverso viti a testa svasata non fornite. Parti plastiche in PC/ABS, guarnizione di tenuta in schiuma poliuretanica posizionata a macchina. Panno filtro in fibre sintetiche termolegate a struttura progressiva, classe di filtrazione G3 secondo EN 779. Ventilatori su cuscinetti a sfera schermati e autolubrificati.