FANDIS SPA - FAD005126.00001 FPF08KR230BR-110 GR FILTRO CON VENT 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 23 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 105 mm
Larghezza - 105 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449075355098
Codice prodotto
FAD005126.00001
Cod. produttore
005126.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
23 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
105 mm
Larghezza:
105 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
67 mm
Potenza nominale:
10 W
Emissione di rumore:
32 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7032