FANDIS SPA - FAD004552.00001 D09A04HWBZ00 VENT 92X92X25MM - 12 VD.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di rotazione - 2900 1/min
Altezza - 92 mm
Larghezza - 92 mm
Profondità - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
2000002270164
Codice prodotto
FAD004552.00001
Cod. produttore
004552.00001
Produttore
FAD
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Altezza:
92 mm
Larghezza:
92 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO D09A04HWBZ00 VENT 92X92X25MM - 12 VD.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE


