FANDIS SPA - FAD004493.00001 D08A05HWSA00 VENT 80X80X25MM - 24 VD.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Velocità di rotazione - 3000 1/min
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070080285
Codice prodotto
FAD004493.00001
Cod. produttore
004493.00001
Produttore
FAD
Tensione nominale:
24 V
Velocità di rotazione:
3000 1/min
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
FANDIS MODELLO D08A05HWSA00 VENT 80X80X25MM - 24 VD.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE


