FANDIS SPA - FAD004418.00001 D06F04HWBA00 VENT 60X60X15MM - 12 VD.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di rotazione - 4500 1/min
Altezza - 60 mm
Larghezza - 60 mm
Profondità - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449074725533
Codice prodotto
FAD004418.00001
Cod. produttore
004418.00001
Produttore
FAD
Velocità di rotazione:
4500 1/min
Altezza:
60 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO D06F04HWBA00 VENT 60X60X15MM - 12 VD.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE