FANDIS SPA - FAD004237.00001 D04D05HWBZ00 VENT 40X40X20MM - 24 VD.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di rotazione - 7800 1/min
Altezza - 40 mm
Larghezza - 40 mm
Profondità - 20 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449075750275
Codice prodotto
FAD004237.00001
Cod. produttore
004237.00001
Produttore
FAD
Velocità di rotazione:
7800 1/min
Altezza:
40 mm
Larghezza:
40 mm
Profondità:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c


