FANDIS SPA - FAD003878.00001 C22S40HKBDK4 VENT - KIT 4 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2770 1/min
Altezza - 218 mm
Larghezza - 218 mm
Profondità - 83 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000002270119
Codice prodotto
FAD003878.00001
Cod. produttore
003878.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2770 1/min
Altezza:
218 mm
Larghezza:
218 mm
Profondità:
83 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO C22S40HKBDK4 VENT - KIT 4 PZ VENTOLA PER APPARECCHIATURE


