FANDIS SPA - FAD003870.00001 C22S23HKBD00 VENT 218X218X83MM - 230 VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2490 1/min
Altezza - 218 mm
Larghezza - 218 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073368762
Codice prodotto
FAD003870.00001
Cod. produttore
003870.00001
Produttore
FAD
Tensione nominale:
230 V
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2490 1/min
Altezza:
218 mm
Larghezza:
218 mm
Profondità:
83 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto a vite
FANDIS MODELLO C22S23HKBD00 VENT 218X218X83MM - 230 VA. VENTOLA PER APPARECCHIATURE