pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003865.00001 C22S12HKBD00 VENT 218X218X83MM - 115 VA.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD003865.00001 C22S12HKBD00 VENT 218X218X83MM - 115 VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2480 1/min

  • Altezza - 218 mm

  • Larghezza - 218 mm

  • Profondità - 83 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075367299

Codice prodotto

FAD003865.00001

Cod. produttore

003865.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2480 1/min

Altezza:

218 mm

Larghezza:

218 mm

Profondità:

83 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera