FANDIS SPA - FAD003859.00001 C18C23HTBF00 VENT ?172X51MM - 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro dell'elica - 172 mm
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2850 1/min
Altezza - 172 mm
Larghezza - 172 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072484197
Codice prodotto
FAD003859.00001
Cod. produttore
003859.00001
Produttore
FAD
Diametro dell'elica:
172 mm
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2850 1/min
Altezza:
172 mm
Larghezza:
172 mm
Profondità:
51 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Ventilatore assiale 172x172x51mm, 230Vac, esterno in alluminio verniciato nero, pale in fibra di vetro rinforzata in platica colore nero, IP20