FANDIS SPA - FAD003858.00001 C18C12HTBF00 VENT ?172X51MM - 115 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro dell'elica - 172 mm
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2850 1/min
Altezza - 172 mm
Larghezza - 172 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075366704
Codice prodotto
FAD003858.00001
Cod. produttore
003858.00001
Produttore
FAD
Diametro dell'elica:
172 mm
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2850 1/min
Altezza:
172 mm
Larghezza:
172 mm
Profondità:
51 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera