FANDIS SPA - FAD003687.00001 A17T12SWBM00 VENT FL A 172X150X55MM - 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2750 1/min
Altezza - 172 mm
Larghezza - 150 mm
Profondità - 55 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075367817
Codice prodotto
FAD003687.00001
Cod. produttore
003687.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2750 1/min
Altezza:
172 mm
Larghezza:
150 mm
Profondità:
55 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Ventilatore in alluminio verniciato nero, da 115 Vac 50/60Hz. Dimensioni mm: 172x150x55.


