FANDIS SPA - FAD003686.00001 A17M23SWBMT0 VENT 172X150X55MM - 230 VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2800 1/min
Altezza - 172 mm
Larghezza - 150 mm
Profondità - 55 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075367800
Codice prodotto
FAD003686.00001
Cod. produttore
003686.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2800 1/min
Altezza:
172 mm
Larghezza:
150 mm
Profondità:
55 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c