FANDIS SPA - FAD003680.00001 A17M12SWBMT0 VENT 172X150X55MM - 115 VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2800 1/min
Altezza - 172 mm
Larghezza - 150 mm
Profondità - 55 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075367794
Codice prodotto
FAD003680.00001
Cod. produttore
003680.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2800 1/min
Altezza:
172 mm
Larghezza:
150 mm
Profondità:
55 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO A17M12SWBMT0 VENT 172X150X55MM - 115 VA. VENTOLA PER APPARECCHIATURE