FANDIS SPA - FAD003606.00001 A12Z23HWBWF0 VENT FL A ?113X38MM - 230 V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2550 1/min
Altezza - 113 mm
Larghezza - 113 mm
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075367787
Codice prodotto
FAD003606.00001
Cod. produttore
003606.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2550 1/min
Altezza:
113 mm
Larghezza:
113 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP55