FANDIS SPA - FAD003605.00001 A12Z23HWBW00 VENT FL A ?113X38MM - 230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro dell'elica - 113 mm
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2600 1/min
Altezza - 113 mm
Larghezza - 113 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075366650
Codice prodotto
FAD003605.00001
Cod. produttore
003605.00001
Produttore
FAD
Diametro dell'elica:
113 mm
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2600 1/min
Altezza:
113 mm
Larghezza:
113 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Ventilatore assiale in corrente alternata per motori a poli schermati, senza cornice, alta velocità, con connessione a filo. Supporto su cuscinetti a sfera