FANDIS SPA - FAD003596.00001 A12W23HWBWF0 VENT ?113X38MM - 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2550 1/min
Altezza - 113 mm
Larghezza - 113 mm
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075367770
Codice prodotto
FAD003596.00001
Cod. produttore
003596.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2550 1/min
Altezza:
113 mm
Larghezza:
113 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
FANDIS MODELLO A12W23HWBWF0 VENT 113X38MM - 230 VA.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE