FANDIS SPA - FAD003479.00001 A12B23HTSW00 VENT 120X120X38MM - 230 VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 255 1/min
Altezza - 120 mm
Larghezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024755329
Codice prodotto
FAD003479.00001
Cod. produttore
003479.00001
Produttore
FAD
Tensione nominale:
230 V
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
255 1/min
Altezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore Faston
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto a bronzina



