FANDIS SPA - FAD003472.00001 A12B23HTBMT0 VENT 120X120X38MM - 230 VA.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 230 V 
- Diametro dell'elica - 114 mm 
- Frequenza di rete - 50 Hz 
- Velocità di rotazione - 2700 1/min 
- Altezza - 120 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
7449070750805
Codice prodotto
FAD003472.00001
Cod. produttore
003472.00001
Produttore
FAD
Tensione nominale:
230 V
Diametro dell'elica:
114 mm
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2700 1/min
Altezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera. Controllo digitale PWM della velocità. Per ambienti ad alte temperature



