FANDIS SPA - FAD003424.00001 A12B05HTBW00 VENT 120X120X38MM - 24 VA.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2550 1/min
Altezza - 120 mm
Larghezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001022490000
Codice prodotto
FAD003424.00001
Cod. produttore
003424.00001
Produttore
FAD
Tensione nominale:
24 V
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2550 1/min
Altezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore Faston
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera


