FANDIS SPA - FAD003407.00001 A12A12HTSF00 VENT 120X120X25MM - 115 VA.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2350 1/min
Altezza - 120 mm
Larghezza - 120 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075329778
Codice prodotto
FAD003407.00001
Cod. produttore
003407.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2350 1/min
Altezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO A12A12HTSF00 VENT 120X120X25MM - 115 VA. VENTILATORE PER ARMADI