FANDIS SPA - FAD003396.00001 A09B23HWBMT0 VENT 92X92X38MM - 230 VA.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2700 1/min
Altezza - 92 mm
Larghezza - 92 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449074774760
Codice prodotto
FAD003396.00001
Cod. produttore
003396.00001
Produttore
FAD
Tensione nominale:
230 V
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2700 1/min
Altezza:
92 mm
Larghezza:
92 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione a filo. Supporto su cuscinetti a sfera. Controllo digitale PWM della velocità. Per ambienti ad alte temperature