pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003386.00001 A09B12HWBM00 VENT 92X92X38MM - 115 VA.C.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD003386.00001 A09B12HWBM00 VENT 92X92X38MM - 115 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2700 1/min

  • Altezza - 92 mm

  • Larghezza - 92 mm

  • Profondità - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075367237

Codice prodotto

FAD003386.00001

Cod. produttore

003386.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2700 1/min

Altezza:

92 mm

Larghezza:

92 mm

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera