FANDIS SPA - FAD003378.00001 A09A23HTSF00 VENT 92X92X25MM - 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2500 1/min
Altezza - 92 mm
Larghezza - 92 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075329716
Codice prodotto
FAD003378.00001
Cod. produttore
003378.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2500 1/min
Altezza:
92 mm
Larghezza:
92 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c