FANDIS SPA - FAD003350.00001 A08B12HTBF00 VENT 80X80X38MM - 115 VA.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2500 1/min
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000002269984
Codice prodotto
FAD003350.00001
Cod. produttore
003350.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2500 1/min
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO A08B12HTBF00 VENT 80X80X38MM - 115 VA.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE