FANDIS SPA - FAD003334.00001 A06G12HWBF00 VENT 60X60X30MM - 115 VA.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2400 1/min
Altezza - 60 mm
Larghezza - 60 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075366537
Codice prodotto
FAD003334.00001
Cod. produttore
003334.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2400 1/min
Altezza:
60 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO A06G12HWBF00 VENT 60X60X30MM - 115 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI