FANDIS SPA - FAD003243.00001 5920PL 05WB40 VENT D00 172X150X51MM - 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di rotazione - 3350 1/min
Altezza - 172 mm
Larghezza - 150 mm
Profondità - 51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073390480
Codice prodotto
FAD003243.00001
Cod. produttore
003243.00001
Produttore
FAD
Velocità di rotazione:
3350 1/min
Altezza:
172 mm
Larghezza:
150 mm
Profondità:
51 mm
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera


