pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003239.00001 5915PC 23TB30 VENT A00 172X150X38MM - 23

FANDIS SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2700 1/min

  • Altezza - 172 mm

  • Larghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071526256

Codice prodotto

FAD003239.00001

Cod. produttore

003239.00001

Produttore

FAD

Tensione nominale:

230 V

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2700 1/min

Altezza:

172 mm

Larghezza:

150 mm

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore Faston

•MATERIALE CASING: ALLUMINIO NERO.• MATERIALE IMPELLER: PLASTICA NERA UL94V-0.• TIPO DE FLANGIA: STANDARD. •PROTEZIONE MOTORE: PROTEZIONE TERMICA •grado di protezione: IP20 in accordo alla norma EN 60529 •temperatura di stocaggio: da -40 a +70 °C •vita L10 a 40°C: 50000 ore •connessiione elettrica: terminali maschio 2,8x 0.5 mm •peso 750g