FANDIS SPA - FAD003042.00001 4VRE25 250A-B22C2 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1395 1/min
Altezza - 72.3 mm
Larghezza - 250 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072579510
Codice prodotto
FAD003042.00001
Cod. produttore
003042.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1395 1/min
Altezza:
72.3 mm
Larghezza:
250 mm
Profondità:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4VRE25 250A-B22C2 VENT ASSIALE 230 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI