FANDIS SPA - FAD003038.00001 4VRE15 200A-B22C0 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1410 1/min
Altezza - 70 mm
Larghezza - 200 mm
Profondità - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073107675
Codice prodotto
FAD003038.00001
Cod. produttore
003038.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1410 1/min
Altezza:
70 mm
Larghezza:
200 mm
Profondità:
200 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4VRE15 200A-B22C0 VENT ASSIALE 230 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI