pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003036.00001 4VRE15 170V-B22B9 VENT ASSIALE 230 VA.C.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD003036.00001 4VRE15 170V-B22B9 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1440 1/min

  • Altezza - 63 mm

  • Larghezza - 170 mm

  • Profondità - 170 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075389147

Codice prodotto

FAD003036.00001

Cod. produttore

003036.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1440 1/min

Altezza:

63 mm

Larghezza:

170 mm

Profondità:

170 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 4VRE15 170V-B22B9 VENT ASSIALE 230 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI