FANDIS SPA - FAD002934.00001 4RRE25 225X63R-B28A0 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1385 1/min
Altezza - 225 mm
Larghezza - 225 mm
Profondità - 99 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075390181
Codice prodotto
FAD002934.00001
Cod. produttore
002934.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1385 1/min
Altezza:
225 mm
Larghezza:
225 mm
Profondità:
99 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4RRE25 225X63R-B28A0 VENT RADIALE 230 VA VENTILATORE PER ARMADI