pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002861.00001 4715MS 23WB5AK VENTOLA K03 ?114X38MM - 2

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD002861.00001 4715MS 23WB5AK VENTOLA K03 ?114X38MM - 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro dell'elica - 114 mm

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2600 1/min

  • Altezza - 114 mm

  • Larghezza - 114 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074645350

Codice prodotto

FAD002861.00001

Cod. produttore

002861.00001

Produttore

FAD

Diametro dell'elica:

114 mm

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2600 1/min

Altezza:

114 mm

Larghezza:

114 mm

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP20