FANDIS SPA - FAD002859.00001 4715MS 23WB5A VENT A00 119X119X38MM - 23
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2600 1/min
Altezza - 119 mm
Larghezza - 119 mm
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075269395
Codice prodotto
FAD002859.00001
Cod. produttore
002859.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2600 1/min
Altezza:
119 mm
Larghezza:
119 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20