FANDIS SPA - FAD002839.00001 4715MS 12TB30 VENT A00 119X119X38MM - 11


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2400 1/min
Altezza - 119 mm
Larghezza - 119 mm
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075356255
Codice prodotto
FAD002839.00001
Cod. produttore
002839.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2400 1/min
Altezza:
119 mm
Larghezza:
119 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Ventilatore assiale compatto per il raffreddamento di motori in AC a poli schermati, provvisto di cuscinetti a sfera di grande durata. Connessione tramite terminali serie 110 (2,8x0,5 mm). Con dispositivo termico di protezione.