FANDIS SPA - FAD002678.00001 3110KL 05WB70D VENT D00 80X80X25MM - 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di rotazione - 4000 1/min
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Profondità - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449078815872
Codice prodotto
FAD002678.00001
Cod. produttore
002678.00001
Produttore
FAD
Velocità di rotazione:
4000 1/min
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
3110KL 05WB70D VENT D00 80x80x25mm - 24 Vd.


