FANDIS SPA - FAD002615.00001 2VRET35 250V-R1029 VENT ASSIALE 400 VA.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2635 1/min
Altezza - 83 mm
Larghezza - 250 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075389635
Codice prodotto
FAD002615.00001
Cod. produttore
002615.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2635 1/min
Altezza:
83 mm
Larghezza:
250 mm
Profondità:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 2VRET35 250V-R1029 VENT ASSIALE 400 VA.C VENTILATORE PER ARMADI