FANDIS SPA - FAD002610.00001 2VRET25 200V-R1027 VENT ASSIALE 400 VA.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2795 1/min
Altezza - 73 mm
Larghezza - 196 mm
Profondità - 196 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072472293
Codice prodotto
FAD002610.00001
Cod. produttore
002610.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2795 1/min
Altezza:
73 mm
Larghezza:
196 mm
Profondità:
196 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 2VRET25 200V-R1027 VENT ASSIALE 400 VA.C VENTILATORE PER ARMADI