FANDIS SPA - FAD002583.00001 2VRE25 250A-B22B4 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2725 1/min
Altezza - 72.3 mm
Larghezza - 250 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075015718
Codice prodotto
FAD002583.00001
Cod. produttore
002583.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2725 1/min
Altezza:
72.3 mm
Larghezza:
250 mm
Profondità:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
2VRE25 250A-B22B4 VENT ASSIALE 230 Va.c.