FANDIS SPA - FAD002573.00001 2VRE15 200V-B22B3 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2520 1/min
Altezza - 63 mm
Larghezza - 196 mm
Profondità - 196 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075389574
Codice prodotto
FAD002573.00001
Cod. produttore
002573.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2520 1/min
Altezza:
63 mm
Larghezza:
196 mm
Profondità:
196 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
2VRE15 200V-B22B3 VENT ASSIALE 230 Va.c.