FANDIS SPA - FAD002567.00001 2VRE15 170V-B22B1 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2660 1/min
Altezza - 63 mm
Larghezza - 170 mm
Profondità - 170 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075389550
Codice prodotto
FAD002567.00001
Cod. produttore
002567.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2660 1/min
Altezza:
63 mm
Larghezza:
170 mm
Profondità:
170 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
2VRE15 170V-B22B1 VENT ASSIALE 230 Va.c.