FANDIS SPA - FAD002498.00001 2TRE25 140X59R-Z1012 VENT RADIALE 230 VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2270 1/min
Altezza - 72.3 mm
Larghezza - 121 mm
Profondità - 121 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075390075
Codice prodotto
FAD002498.00001
Cod. produttore
002498.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2270 1/min
Altezza:
72.3 mm
Larghezza:
121 mm
Profondità:
121 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
2TRE25 140X59R-Z1012 VENT RADIALE 230 Va.c.