FANDIS SPA - FAD002496.00001 2TRE20 140X59R-Z1008 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1590 1/min
Altezza - 72 mm
Larghezza - 121 mm
Profondità - 121 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075390068
Codice prodotto
FAD002496.00001
Cod. produttore
002496.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1590 1/min
Altezza:
72 mm
Larghezza:
121 mm
Profondità:
121 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
2TRE20 140X59R-Z1008 VENT RADIALE 230 Va.c.