FANDIS SPA - FAD002492.00001 2TRE15 133X49R-Q1022 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2015 1/min
Altezza - 67 mm
Larghezza - 92 mm
Profondità - 92 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075390044
Codice prodotto
FAD002492.00001
Cod. produttore
002492.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2015 1/min
Altezza:
67 mm
Larghezza:
92 mm
Profondità:
92 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
2TRE15 133X49R-Q1022 VENT RADIALE 230 Va.c.