FANDIS SPA - FAD002472.00001 2RRE35 225X63R-M13A6 VENT RADIALE 230 VA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2465 1/min
Altezza - 225 mm
Larghezza - 225 mm
Profondità - 99 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071662732
Codice prodotto
FAD002472.00001
Cod. produttore
002472.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2465 1/min
Altezza:
225 mm
Larghezza:
225 mm
Profondità:
99 mm
Grado di protezione (IP):
IP44