FANDIS SPA - FAD002470.00001 2RRE25 225X40R-H0616 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2665 1/min
Altezza - 227 mm
Larghezza - 227 mm
Profondità - 79 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071662725
Codice prodotto
FAD002470.00001
Cod. produttore
002470.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2665 1/min
Altezza:
227 mm
Larghezza:
227 mm
Profondità:
79 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
2RRE25 225X40R-H0616 VENT RADIALE 230 Va.c.