FANDIS SPA - FAD002432.00001 2GREA3 108X52R-E37A0 VENT CENTRIFUGO 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2215 1/min
Altezza - 159 mm
Larghezza - 168 mm
Profondità - 115 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075390020
Codice prodotto
FAD002432.00001
Cod. produttore
002432.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2215 1/min
Altezza:
159 mm
Larghezza:
168 mm
Profondità:
115 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
2GREA3 108x52R-E37A0 VENT CENTRIFUGO 230 Va


