FANDIS SPA - FAD002410.00001 2GRE25 140X59R-Z1015 VENT CENTRIFUGO 230


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2270 1/min
Altezza - 247 mm
Larghezza - 130 mm
Profondità - 230 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075390396
Codice prodotto
FAD002410.00001
Cod. produttore
002410.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2270 1/min
Altezza:
247 mm
Larghezza:
130 mm
Profondità:
230 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 2GRE25 140X59R-Z1015 VENT CENTRIFUGO 230 VENTILATORE PER ARMADI